CHF 1'617.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'748.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-C-2RSD |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 44 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | 2er Satz Tandem-Anordnung |
Dynamische Belastung | 64 kN |
Statische Belastung | 41 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 11000 rpm |