FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7015-C-2RSD-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:14187207
  • Hersteller:058517391-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 806.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 872.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C-2RSD
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
52 kN
Statische Belastung
32.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
12000 rpm