FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7014-E-2RSD-T-P4S-K5-DBM

  • ERIKS:14187038
  • Hersteller:038752905-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'656.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'790.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E-2RSD
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
40 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz O-Anordnung
Dynamische Belastung
48 kN
Statische Belastung
29 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
11000 rpm