FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7014-C-2RSD-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:14187015
  • Hersteller:038737493-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 765.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 827.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C-2RSD
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
50 kN
Statische Belastung
30.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
13000 rpm