CHF 1'340.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'449.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-C-2RSD |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 40 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | 2er Satz Tandem-Anordnung |
Dynamische Belastung | 50 kN |
Statische Belastung | 30.5 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 13000 rpm |