FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7013-E-2RSD-T-P4S-DUM

  • ERIKS:14187138
  • Hersteller:039239314-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'184.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'280.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E-2RSD
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
39 kN
Statische Belastung
24.1 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
13000 rpm