Eriks
FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7013-C-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14179923
  • Hersteller:038758440-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 565.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 610.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C-2RSD
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
41.5 kN
Statische Belastung
25.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
14000 rpm