CHF 1'151.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'245.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-C-2RSD |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 36 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 41.5 kN |
Statische Belastung | 25.5 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 14000 rpm |