FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7012-C-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:13689773
  • Hersteller:019151128-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 496.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 536.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C-2RSD
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau