FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7012-C-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14187006
  • Hersteller:038729520-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'044.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'128.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C-2RSD
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
40 kN
Statische Belastung
23.8 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
15000 rpm