Eriks
FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7011-E-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14179810
  • Hersteller:038613271-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 464.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 501.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E-2RSD
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
37 kN
Statische Belastung
21 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
14000 rpm