FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7011-E-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14187106
  • Hersteller:038855577-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 945.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'022.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E-2RSD
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
37 kN
Statische Belastung
21 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
14000 rpm