FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7011-C-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833331
  • Hersteller:019150989-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 449.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 485.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C-2RSD
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau