FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7010-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:13529094
  • Hersteller:019150911-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 411.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 444.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E-2RSD
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau