Eriks
FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7010-E-2RSD-T-P4S-TUM

  • ERIKS:14187024
  • Hersteller:038738147-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'334.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'442.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E-2RSD
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
48 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
3er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
27.5 kN
Statische Belastung
15.3 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
16000 rpm