CHF 411.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 444.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-C-2RSD |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 16 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 29 kN |
Statische Belastung | 16.1 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 18000 rpm |