FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7010-C-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14186934
  • Hersteller:038585545-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 864.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 934.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C-2RSD
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
32 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
29 kN
Statische Belastung
16.1 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
18000 rpm