FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7009-E-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14179935
  • Hersteller:038765101-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 384.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 415.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E-2RSD
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
26.5 kN
Statische Belastung
14.2 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
17000 rpm