FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7009-E-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14186989
  • Hersteller:038705419-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 783.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 847.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E-2RSD
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
32 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
26.5 kN
Statische Belastung
14.2 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
17000 rpm