FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7008-C-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14179833
  • Hersteller:038644339-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 347.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 375.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C-2RSD
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
20.9 kN
Statische Belastung
11.2 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
22000 rpm