FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7008-C-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14186936
  • Hersteller:038585570-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 708.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 766.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C-2RSD
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
30 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
20.9 kN
Statische Belastung
11.2 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
22000 rpm