FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7007-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178337
  • Hersteller:019150474-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 273.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 296.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E-2RSD
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
18.4 kN
Statische Belastung
9.2 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
22000 rpm