FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7007-C-2RSD-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:14187202
  • Hersteller:058502688-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 328.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 355.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C-2RSD
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
19.3 kN
Statische Belastung
9.6 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
24000 rpm