CHF 575.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 622.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-C-2RSD |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 28 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 19.3 kN |
Statische Belastung | 9.6 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 24000 rpm |