FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7007-C-2RSD-T-P4S-DBM

  • ERIKS:14187044
  • Hersteller:038756803-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 592.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 640.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C-2RSD
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz O-Anordnung
Dynamische Belastung
19.3 kN
Statische Belastung
9.6 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
24000 rpm