FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7006-E-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14179990
  • Hersteller:038806681-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 267.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 289.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E-2RSD
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
13.7 kN
Statische Belastung
6.4 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
24000 rpm