CHF 545.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 589.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-E-2RSD |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 26 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 13.7 kN |
Statische Belastung | 6.4 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 24000 rpm |