FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7005-E-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14179953
  • Hersteller:038777606-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 252.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 272.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E-2RSD
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
13.1 kN
Statische Belastung
5.6 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
30000 rpm