CHF 529.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 572.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-C-2RSD |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 24 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 13.7 kN |
Statische Belastung | 5.9 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 34000 rpm |