FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7005-C-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14186783
  • Hersteller:019150105-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 515.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 556.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C-2RSD
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
13.7 kN
Statische Belastung
5.9 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
34000 rpm