FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7004-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:13406859
  • Hersteller:019150075-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 240.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 259.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E-2RSD
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau