FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7004-C-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14186912
  • Hersteller:021938067-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 504.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 544.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C-2RSD
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
10.3 kN
Statische Belastung
4.25 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
38000 rpm