FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7003-E-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14179821
  • Hersteller:038615410-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 239.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 259.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E-2RSD
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
10 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
8.2 kN
Statische Belastung
3.35 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
43000 rpm