FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7002-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179850
  • Hersteller:038676192-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 227.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 245.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E-2RSD
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
5.9 kN
Statische Belastung
2.31 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
45000 rpm