FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7002-C-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14187264
  • Hersteller:074929844-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 477.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 516.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C-2RSD
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
6.1 kN
Statische Belastung
2.41 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
53000 rpm