FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7001-C-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179937
  • Hersteller:038765810-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 222.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 240.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C-2RSD
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
8 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
4.65 kN
Statische Belastung
1.83 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
60000 rpm