FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7000-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14104505
  • Hersteller:038723506-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 219.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 237.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E-2RSD
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
8 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau