FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7000-E-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14187000
  • Hersteller:038723476-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 458.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 496.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E-2RSD
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
3.95 kN
Statische Belastung
1.41 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
60000 rpm