FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager HS71926-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626374
  • Hersteller:038469529-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'609.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'739.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HS719..-E
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
38.5 kN
Statische Belastung
34.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
9000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
14000 rpm