FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager HS71926-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626370
  • Hersteller:038469502-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'609.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'739.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HS719..-C
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
40.5 kN
Statische Belastung
36.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
10000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
16000 rpm