FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager HS71924-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626368
  • Hersteller:019184760-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'421.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'537.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HS719..-E
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
165 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
33.5 kN
Statische Belastung
30 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
10000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
15000 rpm