FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager HS71924-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626366
  • Hersteller:019184751-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'421.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'537.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HS719..-C
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
165 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
35.5 kN
Statische Belastung
32 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
11000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
17000 rpm