FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager HS71920-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626358
  • Hersteller:019184727-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 833.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 900.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HS719..-E
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
27 kN
Statische Belastung
22.1 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
12000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
18000 rpm