CHF 833.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 900.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HS719..-C |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 20 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 28.5 kN |
Statische Belastung | 23.5 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 13000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 20000 rpm |