CHF 768.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 830.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HS719..-C |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 18 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 23.9 kN |
Statische Belastung | 19.9 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 14000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 22000 rpm |