FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager HS71918-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626342
  • Hersteller:021937672-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 700.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 756.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HS719..-E
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
21.9 kN
Statische Belastung
17.7 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
13000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
20000 rpm