FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager HS71917-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626334
  • Hersteller:019184654-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 621.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 671.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HS719..-E
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
20 kN
Statische Belastung
16 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
14000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
22000 rpm