FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager HS71916-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626328
  • Hersteller:019184646-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 562.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 608.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HS719..-E
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
19.2 kN
Statische Belastung
14.6 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
15000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
24000 rpm