CHF 2'363.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'554.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HS719..-E |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 64 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 4er Satz Tandem-O-Tandem Anordnung |