FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager HS71916-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626324
  • Hersteller:019184638-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 562.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 608.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HS719..-C
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
20.3 kN
Statische Belastung
15.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
17000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
26000 rpm